曜日別特売
152302 Jボトル丸型細口遮光滅菌 NIKKO(ニッコーハンセン) 01451862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Jボトル丸型細口遮光滅菌

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1箱(200本)
容量(mL)100
内容量1箱(200本)注文コード01451862品番152302
参考基準価格(税別)¥35,200販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。遮光瓶はより高い遮光性を追求し黒色を採用。

用途サンプル保存容器容量(mL)100材質本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー高さ(mm)フタ無/91.5、フタ付/94使用温度範囲(℃)0~75目盛(mL)10口内径(Φmm)21.5胴径(Φmm)50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする