※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
Jボトル丸型広口滅菌
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(500本)
1箱(200本)
1箱(100本)
1箱(50本)
1箱(36本)
容量(mL)
100
50
100
200
250
300
500
1000
2000
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
01452002
品番
151302
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
エラストマーパッキンが一体成型された中栓レスキャップを採用。パッキンは弾力性があり、ボトル口部に密着して液漏れを防止します。
用途
サンプル保存容器
容量(mL)
100
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、一体型パッキン:エラストマー
高さ(mm)
フタ無/91.5、フタ付/94
使用温度範囲(℃)
0~75
目盛(mL)
10
口内径(Φmm)
31.5
胴径(Φmm)
50