曜日別特売
103102 標準規格瓶 細口 遮光 NIKKO(ニッコーハンセン) 01452815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

標準規格瓶 細口 遮光

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(160本)
容量(mL)250
内容量1箱(160本)注文コード01452815品番103102
参考基準価格(税別)¥17,920販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。

用途
サンプル保存容器
容量(mL)250材質本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE高さ(mm)フタ無/126、フタ付/129使用温度範囲(℃)0~70目盛(mL)なし口内径(Φmm)16.7胴径(Φmm)61.5
注意
品番103103、103104は、中栓、キャップを外した梱包です(他の容量は全て中栓、キャップをセットしています)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-08-04
用途: 写真現像用の薬液の保管
教育・研究機関

モノクロネガフィルムの現像に用いる薬液一式(現像液,停止液,定着液,水洗促進剤)を保存するために計4本購入しました.
ボトルは不必要にペコペコするようなことはなく,しっかりとした作りだと感じています.また,中栓付きなので液漏れの心配がありません.
これから使用しながら,遮光性や耐久性なども確認したいと考えています.

2024-10-28
用途: 抗菌剤の保存
卸売・小売業

何年も使っています。
中蓋もしっかりしており、輸送にも安心です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする