※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
標準規格瓶 広口 滅菌
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1箱(20本)
1箱(400本)
1箱(300本)
1箱(350本)
1箱(200本)
1箱(160本)
1箱(130本)
1箱(75本)
1箱(40本)
1箱(36本)
1箱(20本)
容量(mL)
10000
20
30
50
100
250
300
500
1000
2000
3000
5000
10000
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(20本)
注文コード
01453156
品番
112812
参考基準価格(税別)
¥63,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途
サンプル保存容器
容量(mL)
10000
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
高さ(mm)
フタ無/346、フタ付/352
使用温度範囲(℃)
0~70
目盛(mL)
なし
口内径(Φmm)
85
胴径(Φmm)
222.5