※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
標準規格瓶 広口角型 滅菌
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(200本)
1箱(200本)
1箱(160本)
1箱(75本)
1箱(48本)
容量(mL)
100
100
250
500
1000
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(200本)
注文コード
01453357
品番
113001
参考基準価格(税別)
¥31,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
中栓仕様のロングセラースタンダードボトル。中栓でしっかり液漏れを防止し、幅広いラインアップで多種多様なニーズにお応えします。
用途
サンプル保存容器
容量(mL)
100
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
高さ(mm)
フタ無/76.5、フタ付/79
使用温度範囲(℃)
0~70
目盛(mL)
なし
口内径(Φmm)
35.5
胴径(Φmm)
44.5