※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
ポリ・ナンコー瓶
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(1000本)
1箱(1000本)
1箱(300本)
1箱(200本)
1箱(100本)
1箱(50本)
容量(mL)
30
30
50
300
500
1000
800
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000本)
注文コード
01453393
品番
1069-01
参考基準価格(税別)
¥78,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
粉体やペーストに最適な広口容器。粘度の高い内容物も出し入れしやすい円筒容器です。
用途
サンプル保存容器
容量(mL)
30
材質
本体:HDPE、キャップ:PP、中栓:LLDPE
使用温度範囲(℃)
0~70
型番
NK-30