※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
TPXテクノボトル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(40本)
1箱(50本)
1箱(40本)
1箱(20本)
1箱(10本)
容量(mL)
250
100
250
500
1000
口内径(Φmm)
21.8
21.8
32.8
33
42.3
42.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(40本)
注文コード
01453515
品番
100312
参考基準価格(税別)
¥23,600
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途
サンプル保存容器
容量(mL)
250
トラスコ品番
856-2833
高さ(mm)
フタ無/126、フタ付/129.5
目盛(mL)
50
口内径(Φmm)
21.8
材質
本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン
使用温度範囲(℃)
20~121
胴径(Φmm)
62