※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
NIKKO(ニッコーハンセン)
TPXテクノボトル 滅菌
商品レビューを投稿する
48日以内出荷
返品不可
48日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
1箱(50本)
1箱(40本)
1箱(20本)
1箱(10本)
容量(mL)
1000
100
250
500
1000
口内径(Φmm)
42.5
21.8
32.8
33
42.3
42.5
全8種類を一覧で見る
内容量
1箱(10本)
注文コード
01453655
品番
111414
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
オートクレーブ可能なTPX製透明瓶。
用途
サンプル保存容器
容量(mL)
1000
高さ(mm)
フタ無/194、フタ付/197.5
目盛(mL)
なし
口内径(Φmm)
42.5
胴径(Φmm)
95
材質
本体:TPX、キャップ:PP、パッキン:シリコン
使用温度範囲(℃)
20~121