曜日別特売
109831 正角(1ケ口) NIKKO(ニッコーハンセン) 01454188

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

正角(1ケ口)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(100本)
容量(L)
内容量1箱(100本)注文コード01454188品番109831
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

持ち運びやすい取手付き(500,1000ml除く)で、持ち運びに便利です。容量の多い試料を効率よく保管できます。キャップが両側についているものは、ガス抜きとして利用可能です。

用途化学薬品、補水容器として。サンプル保存・貯蔵容器。材質LLDPE使用温度範囲(℃)"-40~70外径(Φmm)35吐出口径(Φmm)14
注意
※ノズルは付属しておりません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ポリ容器・洗浄瓶・ビンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/827/
2023-02-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする