曜日別特売
HG2-265 ハイグレードソー 265(本体) ノーブランド 01456017

ハイグレードソー 265(本体)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1本注文コード01456017品番HG2-265
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498
刃渡り(mm)265ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9±0.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする