曜日別特売
PLE-E70L-B 互換インクカートリッジ エプソン対応 IC70L プレジール 01458713

PLE-E70L-B 互換インクカートリッジ エプソン対応 IC70L プレジール 01458713
PLE-E70L-B 互換インクカートリッジ エプソン対応 IC70L プレジール 01458713
PLE-E70L-B 互換インクカートリッジ エプソン対応 IC70L プレジール 01458713
PLE-E70L-B 互換インクカートリッジ エプソン対応 IC70L プレジール 01458713
PLE-E70L-B 互換インクカートリッジ エプソン対応 IC70L プレジール 01458713
PLE-E70L-B 互換インクカートリッジ エプソン対応 IC70L プレジール 01458713

互換インクカートリッジ エプソン対応 IC70L

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個ブラックメーカー純正品番ICBK70L注文コード01458713品番PLE-E70L-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

EPSON(エプソン)用 IC70Lシリーズ 互換インクカートリッジです。
ビジネス文書や写真などの印刷コストの低減におすすめです。
プレジールは安心の高品質。印字品質やインクの色味、印刷枚数など徹底的に検証。
純正品と遜色のない美しい印刷の仕上がりを実現!
純正品の使用に比べて約25~30%もコストダウンが可能です。
さらにプリンター3年保証で、安心してお使いいただけます。

ブラック適合機種メーカーEPSON種別互換品インク染料適合機種EP-306/EP-315/EP-706A/EP-775A/EP-775AW/EP-776A/EP-805A/EP-805AR/EP-805AW/EP-806AB/EP-806AR/EP-806AW/EP-905A/EP-905F/EP-906F/EP-976A3質量(g)40.5保証期間プリンタ3年保証メーカー純正品番ICBK70LRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※保証概要…メーカー保証(1年)開始日から3年以内のプリンター本体で、万一、メーカーのインクが原因で故障した場合、その修理代負担と修理中の代替機を保証いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01458713
2019-06-25
用途: 各種帳票作成に使用。
泉ピアノクリニックサービス業

純正のものと変わりがなく、値段が安い所が良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

インクカートリッジ(エプソン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする