曜日別特売
8VCM1B FHR2 VILLAGE VCM1チェア(可動肘) オカムラ(岡村製作所) 01462694

VILLAGE VCM1チェア(可動肘)

(3件のレビュー)
取扱い終了代引不可地域運賃お客様組立品
内容量1脚注文コード01462694品番8VCM1B FHR2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥46,470

弾力性があり身体をやさしく包み込むストライプメッシュでホールド感を実現。
背と座が連動して傾き、背によりかかっても座前縁部が持ち上がらず、大腿部を圧迫しない「シンクロロッキング機構」を搭載。
「座面上下調整機構」、「リクライニング強弱調整機構」など充実の機能を持つメッシュチェア。

用途事務用チェア色(張地)グレー全高(mm)890~986座面高さ(mm)435~531座面寸法(幅×奥行)(mm)500×455本体質量(kg)15.4材質(張材)ポリエステル100%質量(kg)15.4グレー種類オフィスチェアキャスターあり材質(キャスター)ナイロン双輪キャスター肘掛あり外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)630×565×890~986座高(mm)435~531材質(脚)アルミダイキャスト材質(クッション)モードウレタン材質(肘部)ポリアミド・ポリウレタンヘッドレストなし
注意
※こちらの製品はお客様組立です。
※お客様のご都合により、再配送の手配が発生した場合、別途費用が必要となりますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき70,000/税込77,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23729518
2020-10-05
用途: テレワーク
その他業種

座面が大きいものとクッションが適度なのが気に入りました。またオカムラは子供の頃から学習机で頑丈なイメージがあるので購入しましたが、滑らかでギシギシした音が出ないので安心感があります。仕事用としては十分満足できます。

2が参考にしています
対象商品 : 01462694
2020-05-19
用途: テレワーク時、勉強時
サービス業

組み立ても難しくはありませんし、座り心地も悪くなく満足しています。
敢えていうと、
①組み立てで、ひじ掛けを付ける順番は座面とキャスター部分を付ける前の方が楽かと感じました。
②世の中がテレワーク中心となった影響もあるかとは思いますが、何度も出荷予定日が延びたことは残念でした。

1が参考にしています
対象商品 : 01462728
2015-07-16
用途: PC作業

やはり岡村製作所の物だけあります。
これは、岡村製作所の中でも安い価格の部類の物ですが、他の安い椅子とは違いました。
・座面が固く、ヘタレない。
・造りがカチッとしていてガタがない。
使って日が浅いので、まだこのくらいの感想ですが、他の安い椅子の始めとは違ってます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする