曜日別特売
OA-W2219B 防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ オーム電機[配線パーツ] 01464392

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防水型ケーブルクランプ キャプコンOA-Wシリーズ 標準タイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード01464392品番OA-W2219B
参考基準価格(税別)¥4,120販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098
適合電線径(Φmm)15~19取付穴径(Φmm)28適合板厚(mm)6以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする