500×6 外車も使えるグラファイトワイパー モノタロウ 01466483

 

500×6 外車も使えるグラファイトワイパー モノタロウ 01466483
500×6 外車も使えるグラファイトワイパー モノタロウ 01466483
500×6 外車も使えるグラファイトワイパー モノタロウ 01466483
モノタロウ

外車も使えるグラファイトワイパー

(138件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量
1本
注文コード
01466483
品番
500×6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

9×3 と9×4クリップが両方付属しているので国産車はもちろん外車や幅広の日産車など幅広い車種でご使用頂けます。
撥水コートガラスも対応しています。
板バネがステンレス製で錆に強いです。
ワイパーラバーにプロテクターを付属。(※ラバーリップ部はフロントガラスに触れてワイピングする重要な部分で、またグラファイトとモリブデ粒子が塗布されている繊細な部分でもあります。ワイパーラバーにプロテクターを付けたことにより輸送などで箱の中でワイパーが動いてもワイパーラバー上端のラバーリップ部へは損傷を与えないので届いた時点で安心してご使用いただけます)

長さ(mm)
500
幅(mm)
6
付属品
9×3 ・ 9×4クリップ
交換目安
年1回
注意
※ワイパー以外での使用はしないで下さい。本商品はUクリップ専用です。Uクリップ以外の車種には使用はできないのでご注意ください。
※替えゴムが付属しているものとそうで無いものが混在していますが、基本は付属しておりません。ご了承願います。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:138 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01466535
2024-03-21
用途: プジョーのワイパーとして使用
自動車・二輪車・自転車関連業

外国製の古い型番の自動車は消耗部品の供給が貧弱だが安価に手軽に供給されるのが良い。

対象商品 : 01466447
2018-07-24
用途: ワイパーゴム交換

モノタロウの普通のワイパーを使っていましたが、陽があたる事が多かったのか、一年で切れてしまったのでグラファイトにしてみた。

1人が参考にしています
対象商品 : 01466438
2019-02-20
用途: 定期交換時
農・林・水産業

純正品と同等の性能と思います 安心して使用出来ると思います

対象商品 : 01466474
2018-09-20
用途: 自動車のメンテナンス

安価で水切れも良く良い商品だと思います。今後も使用していきたいと思います。

対象商品 : 01466465
2018-05-14
用途: Volvoに使用しました。 ヨーロッパ車にも対応できるのはとても助かります。安価にてワイパーブレードを交換できてとても満足しています
自動車・二輪車・自転車関連業

できれば、国産用ワイパー用アタッチメントをつけずに、出荷されると助かります。とは言え簡単に交換できるのでたいへんありがとうございます。

対象商品 : 01466422
2018-02-12
用途: アメ車用ワイパとして購入
その他業種

安くて買いやすい値段なので入手してみたところ、ばっちり付いた。車はフォード。昨今日本から撤退したので、ある程度は自分でメンテナンスしなければならない。モノタロウは、そんな悩みも払拭してくれるほど品揃えがよく、つい購入してしまう。これからも定期的に購入したいと思うので、更に品揃えを良くお願いしたいと思うのである。

1人が参考にしています
対象商品 : 01466422
2018-03-23
用途: 普段のメンテナンス

このワイパー、とても良いです。
他のモノタロウブランドのワイパーと比べても、品質の差は明らかです。
拭き残しやビビリ音もありません。
予備のゴムも付いていて、この値段は大満足です。

1人が参考にしています
対象商品 : 01466447
2018-06-28
用途: 車検
有限会社 スペース 様(自動車・二輪車・自転車関連業)

コーナーのふき取りが、少し不満です。ゴム質を変えて下さい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワイパーブレード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする