0402-h7 スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業) 01469518

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0402-h7 スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業) 01469518
0402-h7 スーパーシャフト(公差h7) KSSC(ケーエス産業) 01469518

スーパーシャフト(公差h7)

(2件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(30個)
寸法d(mm)0.4
0.4
0.1
0.2
0.3
0.5
0.6
0.8
1
1.2
1.5
1.6
1.8
2
2.5
3
4
5
6
8
10
2.3
3.2
3.5
寸法L(mm)2
2
3
4
5
6
8
10
12
15
20
18
22
25
14
16
28
30
32
35
36
38
40
45
50
53
56
60
80
100
120
150
内容量1袋(30個)注文コード01469518品番0402-h7
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

この規格は、JIS B1354平行ピンを参考に、標準化した製品です。

寸法d(mm)0.4寸法L(mm)2材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01469502
2022-02-10
用途: 装置組立
有限会社エスエー技研

本数にも余裕があり、使用し易かった。
是非、次回も使用したいと思います。

対象商品 : 01470656
2020-03-25
用途: 製品の組立
製造業

製品の組み立てに使いました。とても使い勝手が良く、これからも使おうと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

位置決めピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする