曜日別特売
0.8A HGSPパイプ KSSC(ケーエス産業) 01475723

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

0.8A HGSPパイプ KSSC(ケーエス産業) 01475723
0.8A HGSPパイプ KSSC(ケーエス産業) 01475723

HGSPパイプ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1パック(5本)
外径(Φmm)0.8
0.8
0.5
0.55
0.7
0.1
0.2
0.31
0.36
0.4
0.42
0.45
0.6
0.65
0.81
0.9
1
1.05
1.1
1.2
1.25
1.3
1.4
1.5
1.55
1.6
1.65
1.7
1.8
1.85
1.9
2
2.1
2.3
2.4
2.5
2.8
3
4
長さ(mm)100
厚さ(mm)(参考値)0.1
内容量1パック(5本)注文コード01475723品番0.8A
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じてご利用できます。

外径(Φmm)0.8長さ(mm)100厚さ(mm)(参考値)0.1材質SUS304内径(Φmm)0.6外径公差(mm)±0.02RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)±0.02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01475958
2023-09-03
用途: 鉄道模型の軸径変換用

鉄道模型のモーターなどの軸径変換用に使っています。通常使用する真鍮パイプに比べて精度がよく、軸受を使う場合も耐摩耗性がよいです。硬いので糸鋸では切れず、ダイヤモンドカッターで切断しています。割高でも一本売りがあればよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
78:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする