曜日別特売
1.5 HGSPパイプ KSSC(ケーエス産業) 01475845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1.5 HGSPパイプ KSSC(ケーエス産業) 01475845
1.5 HGSPパイプ KSSC(ケーエス産業) 01475845

HGSPパイプ

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1パック(5本)
外径(Φmm)1.5
1.5
1.2
1.3
1.9
2
0.1
0.2
0.31
0.36
0.4
0.42
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.81
0.8
0.9
1
1.05
1.1
1.25
1.4
1.55
1.6
1.65
1.7
1.8
1.85
2.1
2.3
2.4
2.5
2.8
3
4
長さ(mm)150
厚さ(mm)(参考値)0.15
内容量1パック(5本)注文コード01475845品番1.5
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

信頼性の高い、高級ステンレスパイプです。一般産業、研究開発、試作等のニーズに応じてご利用できます。

外径(Φmm)1.5長さ(mm)150厚さ(mm)(参考値)0.15材質SUS304内径(Φmm)1.2外径公差(mm)±0.03RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)±0.03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01475958
2023-09-03
用途: 鉄道模型の軸径変換用

鉄道模型のモーターなどの軸径変換用に使っています。通常使用する真鍮パイプに比べて精度がよく、軸受を使う場合も耐摩耗性がよいです。硬いので糸鋸では切れず、ダイヤモンドカッターで切断しています。割高でも一本売りがあればよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
78:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする