曜日別特売
RS15111A900B スライドボリュームRS□□1シリーズ アルプスアルパイン(旧アルプス電気) 01488253

スライドボリュームRS□□1シリーズ

(10件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード01488253品番RS15111A900B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

豊富なバラエティ、オートディップ対応可能。

抵抗(kΩ)10長さ(mm)(操作部)10素子数(抵抗)単連抵抗変化特性15A操作バーチカルタイプ標準移動量(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01488402
2021-07-02
用途: マイクアンプの音量調整時
農・林・水産業

以下の不満は有りますが、機能が回復出来て満足しています。
1.スライドツマミの軸幅が少し広い
2.スライドツマミの軸長が少し短い

対象商品 : 01488497
2019-10-06
用途: 電子工作

使いやすくて作業生も楽でした。長さもちょうどでした。

対象商品 : 01488278
2019-03-17
用途: ミシンのスライド可変抵抗交換に、使用しました。
サービス業

購入した品物がサイズがピッタリ合い、簡単に交換する事が出来ました。
このサイズで、250KΩタイプがあれば、購入したいです。

対象商品 : 01488332
2019-12-07
用途: 音量調節用
その他業種

特にありませんが、寸法に関してもう少しバリエーションがあると助かります。

対象商品 : 01488384
2019-02-03
用途: ヤマハのデジタルピアノ P-50音量ボリューム交換修理
電気・ガス・熱供給・水道業

元々の部品もアルプス電気の物なので、ピンの位置は同じ。ツマミ部分が少しだけ長かったので、カットして調整。
買えるところがあって助かりました。

対象商品 : 54065227
2020-11-01
用途: アッテネーター作成のため
サービス業

個人レベルでの作成においては問題なかった。本当はもう少しフェーダーの動きが軽い方が良いが値段を考えうると十分すぎると感じている。

対象商品 : 01488278
2019-07-12
用途: ミシンのメンテナンス HZL-008 (5KΩ代替)
その他業種

購入は10kΩでしたが、このサイズで5kΩが欲しかった。
動作しているから、問題はないかも。

対象商品 : 01488278
2017-01-25
用途: 20年前のマイコンミシン(JUKI ぬいひめ)の速度調整レバーの修理
製造業

形はピッタリでしたが、抵抗値が違ったので、回路調整の予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする