曜日別特売

基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ

基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ - ルビコン基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ - ルビコン基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ - ルビコン基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ - ルビコン基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ - ルビコン基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ - ルビコン基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ - ルビコン基板自立型 アルミ電解コンデンサ 85℃品 USGシリーズ - ルビコン

ルビコンの基板自立形アルミニウム電解コンデンサUSGシリーズ

用途
電子機器
温度範囲(℃)
カテゴリ/-40~+85
耐久性
3000時間(85℃、定格電圧)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:(0.12MB)
全23種類を絞り込む
定格電圧(V)
静電容量(μF)
23種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
定格電圧(V)
寸法(Φ×高さH)(mm)
誘電正接
リップル
静電容量(μF)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25USG6800MEFCSN 22X25 780633117806331125USG6800MEFCSN 22X2525DC22×250.452.56A r.m.s.(85℃ 120Hz)6800±20%
オープン
¥239
¥263(税込)
4日以内出荷
返品不可
25USG10000MEFCSN 25X25 780633207806332025USG10000MEFCSN 25X2525DC25×250.453.18A r.m.s.(85℃ 120Hz)10000±20%
オープン
¥299
¥329(税込)
4日以内出荷
返品不可
50USG15000MEFCSN 35X40 780633297806332950USG15000MEFCSN 35X4050DC35×400.356.44A r.m.s.(85℃ 120Hz)15000±20%
オープン
¥849
¥934(税込)
4日以内出荷
返品不可
25USG22000MEFCSN 30X35 780633387806333825USG22000MEFCSN 30X3525DC30×350.455.19A r.m.s.(85℃ 120Hz)22000±20%
オープン
¥489
¥538(税込)
4日以内出荷
返品不可
100USG1000MEFCSN 22X30 7806334778063347100USG1000MEFCSN 22X30100DC22×300.22.02A r.m.s.(85℃ 120Hz)1000±20%
オープン
¥299
¥329(税込)
4日以内出荷
返品不可
16USG10000MEFCSN 22X25 780633567806335616USG10000MEFCSN 22X2516DC22×250.52.85A r.m.s.(85℃ 120Hz)10000±20%
オープン
¥239
¥263(税込)
4日以内出荷
返品不可
50USG4700MEFCSN 25X30 780633657806336550USG4700MEFCSN 25X3050DC25×300.353.01A r.m.s.(85℃ 120Hz)4700±20%
オープン
¥359
¥395(税込)
4日以内出荷
返品不可
35USG4700MEFCSN 22X25 780633817806338135USG4700MEFCSN 22X2535DC22×250.42.46A r.m.s.(85℃ 120Hz)4700±20%
オープン
¥259
¥285(税込)
4日以内出荷
返品不可
250USG220MEFCSN 20X25 7806339078063390250USG220MEFCSN 20X25250DC20×250.21.23A r.m.s.(85℃ 120Hz)220±20%
オープン
¥259
¥285(税込)
4日以内出荷
返品不可
50USG10000MEFCSN 30X40 780633997806339950USG10000MEFCSN 30X4050DC30×400.355.02A r.m.s.(85℃ 120Hz)10000±20%
オープン
¥599
¥659(税込)
4日以内出荷
返品不可
50USG2200MEFCSN 20X25 780634087806340850USG2200MEFCSN 20X2550DC20×250.352.07A r.m.s.(85℃ 120Hz)2200±20%
オープン
¥239
¥263(税込)
4日以内出荷
返品不可
35USG10000MEFCSN 25X35 780634177806341735USG10000MEFCSN 25X3525DC25×350.43.59A r.m.s.(85℃ 120Hz)10000±20%
オープン
¥379
¥417(税込)
4日以内出荷
返品不可
160USG1000MEFCSN 25X30 7806342678063426160USG1000MEFCSN 25X30160DC25×300.23.00A r.m.s.(85℃ 120Hz)1000±20%
オープン
¥449
¥494(税込)
4日以内出荷
返品不可
250USG470MEFCSN 25X25 7806343578063435250USG470MEFCSN 25X25250DC25×250.22.11A r.m.s.(85℃ 120Hz)470±20%
オープン
¥369
¥406(税込)
4日以内出荷
返品不可
35USG15000MEFCSN 30X35 780634517806345135USG15000MEFCSN 30X3535DC30×350.44.80A r.m.s.(85℃ 120Hz)15000±20%
オープン
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
返品不可
100USG3300MEFCSN 30X35 7806346078063460100USG3300MEFCSN 30X35100DC30×350.24.06A r.m.s.(85℃ 120Hz)3300±20%
オープン
¥669
¥736(税込)
4日以内出荷
返品不可
25USG15000MEFCSN 25X35 780634697806346925USG15000MEFCSN 25X3525DC25×350.454.08A r.m.s.(85℃ 120Hz)15000±20%
オープン
¥359
¥395(税込)
4日以内出荷
返品不可
35USG6800MEFCSN 25X30 780634787806347835USG6800MEFCSN 25X3035DC25×350.42.89A r.m.s.(85℃ 120Hz)6800±20%
オープン
¥319
¥351(税込)
4日以内出荷
返品不可
250USG1000MEFCSN 30X35 7806348778063487250USG1000MEFCSN 30X35250DC30×350.23.32A r.m.s.(85℃ 120Hz)1000±20%
オープン
¥729
¥802(税込)
4日以内出荷
返品不可
100USG2200MEFCSN 25X35 7806349678063496100USG2200MEFCSN 25X35100DC25×350.23.12A r.m.s.(85℃ 120Hz)2200±20%
オープン
¥499
¥549(税込)
4日以内出荷
返品不可
50USG6800MEFCSN 25X35 780635057806350550USG6800MEFCSN 25X3550DC25×350.353.94A r.m.s.(85℃ 120Hz)6800±20%
オープン
¥429
¥472(税込)
4日以内出荷
返品不可
160USG470MEFCSN 22X25 7806352178063521160USG470MEFCSN 22X25160DC22×250.21.76A r.m.s.(85℃ 120Hz)470±20%
オープン
¥259
¥285(税込)
4日以内出荷
返品不可
50USG3300MEFCSN 22X30 780635307806353050USG3300MEFCSN 22X3050DC22×300.352.41A r.m.s.(85℃℃ 120Hz)3300±20%
オープン
¥289
¥318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする