以下の不満は有りますが、機能が回復出来て満足しています。
1.スライドツマミの軸幅が少し広い
2.スライドツマミの軸長が少し短い
購入した品物がサイズがピッタリ合い、簡単に交換する事が出来ました。
このサイズで、250KΩタイプがあれば、購入したいです。
元々の部品もアルプス電気の物なので、ピンの位置は同じ。ツマミ部分が少しだけ長かったので、カットして調整。
買えるところがあって助かりました。
個人レベルでの作成においては問題なかった。本当はもう少しフェーダーの動きが軽い方が良いが値段を考えうると十分すぎると感じている。
購入は10kΩでしたが、このサイズで5kΩが欲しかった。
動作しているから、問題はないかも。