アルプスアルパイン(旧アルプス電気)
スライドボリュームRS□□N11Sシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
01488883
品番
RSA0N11S9A0K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
徹底したスリムタイプで、セットの小型化・薄型化・軽量化に貢献。
抵抗(kΩ)
10
長さ(mm)
(操作部)8.2
素子数
(抵抗)単連
操作
バーチカル
タイプ
マスタタイプ
移動量(mm)
100