※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ノーブランド
【オーダー】A7075Pプライムプレート4F
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
メーカー直送
3日以内出荷とは
厚さ(mm)
8.5
8.5
10.5
12.5
15.5
20.5
25.5
30.5
35.5
41
長さ(mm)
350.1~400.0
20.0~50.0
50.1~100.0
100.1~150.0
150.1~200.0
200.1~250.0
250.1~300.0
300.1~350.0
350.1~400.0
400.1~450.0
450.1~500.0
幅(mm)
20.0~50.0
20.0~50.0
50.1~100.0
100.1~150.0
150.1~200.0
200.1~250.0
250.1~300.0
300.1~350.0
350.1~400.0
400.1~450.0
450.1~500.0
全495種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
01627377
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
幅公差(mm)
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
長さ公差(mm)
A:通常±0.05
B:プラス公差-0~+0.1
C:マイナス公差-0.1~+0
材質
アルミ(A7075)
幅(mm)
20.0~50.0
長さ(mm)
350.1~400.0
厚さ(mm)
8.5
加工
4面フライス
タイプ
プレート
種類
Al-Zn-Mg系・熱処理合金
直角度(mm)
0.02以下
表面粗さ(S)
6.3以下
長さ平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
幅平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
厚さ平行度(mm)
0.02以下(100mmにつき)
平面度(mm)
0.02
調質
T651
最小加工単位(mm)
0.1
サービス分類
オーダー・加工
注意
※WEBからの発注のみとなります。