※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イマオコーポレーション
BJ775-SUS ボールロックリング型ピン
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
寸法A(mm)
28
28
35
42
寸法L(mm)
30(+0.5/0)
10(+0.5/0)
15(+0.5/0)
20(+0.5/0)
25(+0.5/0)
30(+0.5/0)
40(+0.5/0)
50(+0.5/0)
60(+0.5/0)
70(+0.5/0)
80(+0.5/0)
90(+0.5/0)
100(+0.5/0)
寸法D(Φmm)
5(-0.03/-0.13)
5(-0.03/-0.13)
6(-0.03/-0.13)
8(-0.03/-0.13)
10(-0.03/-0.13)
12(-0.03/-0.13)
16(-0.03/-0.13)
全44種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01632304
品番
BJ775-05030-SUS
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。
質量(g)
30
寸法L(mm)
30(+0.5/0)
寸法H(mm)
20
寸法L1(mm)
6(±1)
寸法A(mm)
28
寸法D(Φmm)
5(-0.03/-0.13)
寸法D1(Φmm)
5.5(±0.3)
寸法D2(Φmm)
11
材質(ボール)
SUS440C
寸法D3(Φmm)
6.5
寸法H1(mm)
34
材質(シャンク)
SUS630
表面処理(シャンク)
酸化(不動態)皮膜・研磨仕上
最小ニ面せん断力(KN)
24
推奨穴内径(Φmm)
5(-0.03/-0.13)
注意
※ワイヤー等を利用し、リング部に引掛けて吊り具としての使用はしないでください。