曜日別特売
BJ775-06015-SUS BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーション 01632313

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BJ775-06015-SUS BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーション 01632313
BJ775-06015-SUS BJ775-SUS ボールロックリング型ピン イマオコーポレーション 01632313

BJ775-SUS ボールロックリング型ピン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法A(mm)28
寸法L(mm)15(+0.5/0)
寸法D(Φmm)6(-0.03/-0.13)
内容量1個注文コード01632313品番BJ775-06015-SUS
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

頻繁に繰り返される、加工物とパーツなどの接合をスピーディーにワンタッチ操作で完全固定、分離できます。

質量(g)30寸法L(mm)15(+0.5/0)寸法H(mm)20寸法L1(mm)7(±1)寸法A(mm)28寸法D(Φmm)6(-0.03/-0.13)寸法D1(Φmm)7(±0.3)寸法D2(Φmm)11材質(ボール)SUS440C寸法D3(Φmm)6.5寸法H1(mm)34材質(シャンク)SUS630表面処理(シャンク)酸化(不動態)皮膜・研磨仕上最小ニ面せん断力(KN)35推奨穴内径(Φmm)6(-0.03/-0.13)
注意
※ワイヤー等を利用し、リング部に引掛けて吊り具としての使用はしないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする