VCF-02-100M V60用 ペーパーフィルター(袋入) HARIO 01659184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V60用 ペーパーフィルター(袋入)

(61件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ1~4杯用
材質パルプ100%みさらし
内容量1袋(100枚)注文コード01659184品番VCF-02-100M
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ハリオV60透過ドリッパー専用ペーパーフィルターです。

材質パルプ100%みさらし適合ハリオ V60透過ドリッパー専用サイズ1~4杯用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:61
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-28
用途: 定番
不動産業

HARIO製のクオリティーとV60用のフィルターなので安心して使用出来る

2025-11-16
用途: 超定番フィルター
飲食業

店舗で使用していますが、このフィルター以外使ったことがありません。超定番フィルターです。

2025-06-18
用途: 珈琲ドリップ
製造業

このHARIO ペーパーフィルターは、ペーパーリンス(湯通し)をしなくても、淹れた珈琲の味は紙臭さを感じません。
リンス工程の行うもう一つの目的として、ドリッパーやサーバーを温める目的で私は実施しています。
よく濃度1.3%、収率20%が美味しい珈琲になりやすいと言われます。
つまり、抽出量=収率/濃度=20/1.3=15.4(豆10gならお湯154cc)
お勧めHARIO V60 ペーパーフィルター使用で至福の珈琲タイムをどうぞ。

2025-08-05
用途: キッチンカーでのコーヒー作業
飲食業

ペーパーなので使いやすく後処理も簡単で助かっています。

対象商品 : 01659184
2024-10-18
用途: コーヒードリップ用
自動車・二輪車・自転車関連業

いつもHARIOのフィルターは、モノタロウで購入させてもらっています。
いつも多めに買うのて頻繁には購入はしていませんが
、無くなったら補充のため購入しています。

対象商品 : 01659184
2024-03-03
用途: 毎日使うものなので常備しています
アイコム卸売・小売業

フィルターは切らさないようにいつも購入しています
開きやすいように工夫されているので余計なところを触る必要がなくお気に入りです。
未晒しとこの白いタイプの味の違いを確認したくて、時々両方購入しております。

対象商品 : 88844235
2024-04-19
用途: コーヒーを提供する時に使用
飲食業

安定のV60。これ以外は使ったのことがないので分かりませんが、一番安心して使えると思っています。

対象商品 : 88844244
2024-03-13
用途: ドリップコーヒー

ハリオのドリッパーを使っているので、このフィルターを毎利用。毎朝のことなので、まとめ買いが出来て助かる。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする