曜日別特売
VDD-02B V60ドリップデカンタ HARIO 01659482

 

VDD-02B V60ドリップデカンタ HARIO 01659482
VDD-02B V60ドリップデカンタ HARIO 01659482

V60ドリップデカンタ

(1件のレビュー)
内容量1個注文コード01659482品番VDD-02B
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月3日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

本格V60コーヒーをスタイリッシュデザインで仕上げました。
ドリッパーがサーバーの中に納まるので、コンパクトに収納できます。

種別熱湯用タイプ1~4杯用付属品VCF-02W(10枚)材質耐熱ガラス、シリコーンゴム、ポリプロピレン容量(mL)700口径(Φmm)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×125×198アズワン品番64-5268-88
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01659482
2023-08-29
用途: ドリップコーヒーを入れる時
土井数馬事務所その他業種

最近ドリップコーヒーの1人用でカップに入れていたが、数人に入れる時に面倒なのと、
何杯もお代わりするときなど非常に重宝している。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする