CMJW-200 メジャーカップワイド HARIO 01660846

メジャーカップワイド

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)200
内容量1個注文コード01660846品番CMJW-200
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,320
販売価格(税別)
1,200

中から見えるメモリがポイント。計量カップを使うときの目線を考え、上からのぞいた時に見やすく、はっきり見えるメモリをつけました。液体だけでなく、「さとう・小麦粉」のメモリもついています。耐熱ガラス製なので湯せんや電子レンジなど温めながらの調理にも安心して使えます。

容量(mL)200材質耐熱ガラス仕様耐熱温度差:120℃種別電子レンジ用口径(Φmm)81寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×81×87アズワン品番4-2286-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01660846
2016-04-27
用途: 料理
その他業種

耐熱プラ製では気に入ったものがなかったので
ガラスの薄さが気にはなったがこちらにした。
ガラスは思ったより厚みがあったので買ってよかった。
50mlより少ないメモリがないのが残念なところ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

計量ツール・はかり・温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする