LF-30 ソーラーLEDライト(太陽光) Meltec(大自工業) 01662264

LF-30 ソーラーLEDライト(太陽光) Meltec(大自工業) 01662264
LF-30 ソーラーLEDライト(太陽光) Meltec(大自工業) 01662264

ソーラーLEDライト(太陽光)

(3件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード01662264品番LF-30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

光源にLEDを使用することで視認性が良く、省電力、長寿命
。また、割れる心配がない為、安心、安全のLEDライトシリーズ。
セキュリティ機能付き。
ソーラー充電でバッテリー不要。
高輝度白色LEDで明るく照らす。
暗闇で青く点滅防犯ライト。
配線不要、両面テープでワンタッチ装着。

用途保安用品質量(g)17寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×15×53点滅最大7時間の太陽光充電:(青LED点滅時間)約8時間、(白LED点灯時間)30分
注意
※本製品は車上狙いを確実に防げるものではありません。
万一、本製品使用車に被害が発生しても当社はその責任・保証を一切負い。
かねます。・本製品は光で車上狙いを心理的に抑止するもので、警報音は鳴りません。運転の妨げになる場所や、エアバック作動時に影響を及ぼす場所への。
取り付けはお避けください。最大7時間の太陽光充電で青色LEDの点滅時間は約8時間、白色LEDの。
点灯時間は約30分です。光源の直視、動物への照射はしないでください。修理、または改造・分解をしないでください。故障の原因となります。パッケージを開封する際には、パックの切り口やホッチキスの針等で
ケガをしないように充分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01662264
2023-06-29
用途: 手軽に防犯対策
自動車・二輪車・自転車関連業

防犯対策のひとつとして導入しました。
本格的な防犯システム以外に視覚効果の追加として十分な商品かと思います。

対象商品 : 01662264
2022-09-11
用途: 車内前方に
サービス業

防犯対策として購入しました。前方窓ガラスの端に設置してます。小さいサイズで気に入ってます。

対象商品 : 01662264
2018-12-18
用途: オートバイに取り付け
宮本企画

形も良いので、もう一つ購入も検討。
値段が手頃です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カー用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする