ノーブランド
【オーダー】SUS304 四角棒 HOT 10mm角
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
長さ(mm)
251~400
20~250
251~400
401~550
551~700
701~850
851~1000
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
01669422
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
18クローム-8ニッケルともいわれる代表的なステンレス鋼で、ステンレス鋼の中でも一番生産量の多い代表的なオーステナイト系になります。HOTとは銀白色で光沢がない表面仕上げの状態のこと。
用途
建築関係・装飾用建材関係・厨房器具関係・プラント関係・食品設備関係・医療器具・衛生設備・各種機械部品
寸法(縦×横)(mm)
10×10
長さ(mm)
251~400
材質
ステンレス(SUS304)
タイプ
四角棒
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0、+5mm
寸法公差(対辺)
±0.3
サービス分類
オーダー・加工
注意
※溶接性も適していますが、500~800℃の温度範囲に過熱すると耐食性が劣化します。
※WEBからの発注のみとなります。
※下地材として使用することが多い(化粧材ではありません)
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800