信栄物産
マジカルミラー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
像の大きさ(曲面R)
400
300
400
タイプ
横使用
縦使用
横使用
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01672536
品番
MC-M-Y
参考基準価格(税別)
¥42,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
広角平面タイプで出幅は約10mm。粘着テープ・ビス止め両用タイプ。道路にはみ出ず、簡単に取り付けが出来る。有効視野がワイド。
用途
車庫(ガレージ)の出入口に。
質量(kg)
0.41
タイプ
横使用
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
300×220×8
像の大きさ(曲面R)
400
付属品
取付用ビス(4個)、ビス止め用壁面金具、コンクリート用プラグ(4個)、粘着テープ(4枚)
材質(本体)
アクリル
材質(枠)
アルミニウム