I-327-1 イセトーお米袋そのまま保存ケース5Kg 伊勢藤 01687428

イセトーお米袋そのまま保存ケース5Kg

(1件のレビュー)
8日以内出荷8日以内出荷とは
ブラウン
内容量1個注文コード01687428品番I-327-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

5kgのお米を、袋のまま保存できます。取っ手付で出し入れ簡単。計量カップ付(無洗米・一般米用 目盛付)。パスタや小麦粉、パン粉など、食品の保存にも最適!!

材質ポリプロピレン(本体・フタ)ブラウン幅(cm)28.5長さ(cm)15.5高さ(cm)28.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01687403
2017-12-19
用途: お米の収納
その他業種

デザインがすっきりしていて気に入りましたがもう少しゆとりがあると良い。10キロ入りもあると良い。蓋に防虫材がつけられたら良い。
胴体の部分は白で清潔そうだけど濃いブラウンなどもあっても良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする