曜日別特売
PSHC5 ストローHC携帯用ストラップ付 PI PSHC5 スケーター 01689144

PSHC5 ストローHC携帯用ストラップ付 PI PSHC5 スケーター 01689144
PSHC5 ストローHC携帯用ストラップ付 PI PSHC5 スケーター 01689144

ストローHC携帯用ストラップ付 PI PSHC5

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード01689144品番PSHC5
参考基準価格(税別)¥650販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
材質フタ・キャップ本体・プッシュボタン・ストロー吸い口・ストローカバー=ポリプロピレン ケース=AS樹脂 パッキン・ゴムリング・チューブ=シリコン樹脂 ストロー=ポリエチレン 座金・スプリング=ステンレス ピン=BS ストラップ=ナイロン幅(cm)4.8長さ(cm)4.8高さ(cm)24.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする