トルネ
タレビン角(小)
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(8個)
注文コード
01691332
品番
P-2918
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
アウトレット
¥84
¥
68
バスケットに入れる
容量(mL)
約6
材質
ポリエチレン
質量(g)
約14.8
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
15×40
耐熱温度(℃)
80
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
01691332
P-2918
15960336
-
タレビン角 小
トルネ
1パック(8個)
¥
99
税込
¥109
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)