曜日別特売
AGS-200-N アーチグリップ AGS-N MIYOSHI(小西製作所) 01692775

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AGS-200-N アーチグリップ AGS-N MIYOSHI(小西製作所) 01692775
AGS-200-N アーチグリップ AGS-N MIYOSHI(小西製作所) 01692775

アーチグリップ AGS-N

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法L1(mm)153
内容量1個注文コード01692775品番AGS-200-N
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
寸法L1(mm)153寸法S(mm)8寸法S1(mm)28寸法d(mm)6.5寸法h(mm)17材質艶消し黒色ナイロン樹脂PA6(ガラス繊維入り)質量(g)72使用温度(℃)max80 min-20寸法D179.0±1.0寸法H50寸法L197
注意
※取付ビスは付属しておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

取っ手の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/241_1/
2023-03-09

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする