曜日別特売
BA-20×5-B プラスチック握り玉 BA(芯金なし) MIYOSHI(小西製作所) 01693195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BA-20×5-B プラスチック握り玉 BA(芯金なし) MIYOSHI(小西製作所) 01693195
BA-20×5-B プラスチック握り玉 BA(芯金なし) MIYOSHI(小西製作所) 01693195

プラスチック握り玉 BA(芯金なし)

(3件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
寸法D20
寸法MM5×P0.8
内容量1個注文コード01693195品番BA-20×5-B
参考基準価格(税別)¥170販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139
寸法h(mm)10寸法l(mm)9材質プラスチック寸法D20質量(g)9使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)黄銅C3604B材質(ノブ)フェノール樹脂寸法H19寸法MM5×P0.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01693396
2020-07-23
用途: シフトノブ に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ウレタン素材の純正シフトノブ の手触りが嫌いなのでこちらに交換。とても使い易くなった。

1が参考にしています
対象商品 : 01693396
2017-10-29
用途: 車のシフトノブ
自動車・二輪車・自転車関連業

車のシフトノブ用に購入しました。
ちょっと外径が小さく、もう少し大きい商品があればなと思いしました。
でも良い商品でした、また購入したいです。

1が参考にしています
対象商品 : 01693423
2017-09-10
用途: シフトノブ
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のシフトノブとして使いましたが、カーショップに置いてあるような専用品と遜色ありません。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする