曜日別特売
BCH-64-R ボアードクランクハンドル BCH-R MIYOSHI(小西製作所) 01693834

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BCH-64-R ボアードクランクハンドル BCH-R MIYOSHI(小西製作所) 01693834
BCH-64-R ボアードクランクハンドル BCH-R MIYOSHI(小西製作所) 01693834

ボアードクランクハンドル BCH-R

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)8
内容量1個注文コード01693834品番BCH-64-R
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500
寸法S(mm)18寸法d(mm)8寸法d2(mm)16寸法h(mm)10寸法l(mm)29寸法l1(mm)23寸法l2(mm)10寸法l3(mm)33材質(インサートボス)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜材質(グリップ)黒色フェノール樹脂材質(プレート)艶消しシルバーアルミニウム質量(g)95材質(ハンドル車)黒色フェノール樹脂寸法D27寸法G40寸法R64寸法H63寸法L86寸法d118寸法MM6×P1.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01693834
2020-10-15
用途: 鉄道模型のスピードコントローラー
その他業種

期待していた以上に高品質。ロータリースイッチに装着して使用の予定。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする