BH-100 ボールハンドル BH MIYOSHI(小西製作所) 01696424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BH-100 ボールハンドル BH MIYOSHI(小西製作所) 01696424
BH-100 ボールハンドル BH MIYOSHI(小西製作所) 01696424

ボールハンドル BH

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)21
内容量1個注文コード01696424品番BH-100
参考基準価格(税別)¥4,800販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
寸法S(mm)16寸法S1(mm)11寸法d(mm)21材質鋼材SUM22質量(g)170表面処理クロムメッキ寸法D25寸法G112.5寸法R100寸法H48寸法L20寸法d15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする