※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ボールロックピン間隔補正セルフロッキングタイプ BL3
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
寸法d(mm)
12
6
8
10
12
寸法H(mm)
36
30.2
36
寸法l1(mm)
9.4
5
6.5
8.7
9.4
質量(g)
44
16
16.5
19
20
38
39
42
44
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01696722
品番
BL3-12×5
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
寸法H(mm)
36
寸法d(mm)
12
寸法h1(mm)
4
寸法l(mm)
5~10
寸法l1(mm)
9.4
仕様
差込穴(D12)/12、保持力max(N)/23
質量(g)
44
使用温度(℃)
max80 min-20
材質(ボール)
ステンレスSUS404
材質(キャップ)
オレンジナイロン樹脂PA6
寸法D
47
材質(ノブ)
黒色ナイロン樹脂PA6
材質(ピン)
ステンレスSUS303
材質(バネ)
ステンレスSUS631J1
寸法d1
14