曜日別特売
BTK-50×20-SUS タップドブラインドノブ BTK-L-sus MIYOSHI(小西製作所) 01698655

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BTK-50×20-SUS タップドブラインドノブ BTK-L-sus MIYOSHI(小西製作所) 01698655
BTK-50×20-SUS タップドブラインドノブ BTK-L-sus MIYOSHI(小西製作所) 01698655

タップドブラインドノブ BTK-L-sus

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
ねじの呼びM10
取付長(mm)20
内容量1個注文コード01698655品番BTK-50×20-SUS
参考基準価格(税別)¥2,100販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法D(Φmm)50寸法H(mm)33寸法L(mm)20寸法d(Φmm)25寸法h(mm)14寸法h1(mm)0.3ねじの呼びM10材質(本体)フェノール樹脂材質(取付部)ステンレスSUS304取付長(mm)20取付部おねじ(段付)質量(g)63種類多角形使用温度(℃)max110 min-20色(本体)黒色寸法MM10×P1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01698567
2017-01-09
用途: セットカラーの固定

握り部分が中実で質感がある。周囲の角部は丁寧にバリ処理されていて気持ちが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする