※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
タップドブラインドノブ BTK-L-sus
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M12
M6
M8
M10
M12
取付長(mm)
40
10
16
20
35
25
30
45
40
50
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01698707
品番
BTK-60×40B-SUS
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
60
寸法H(mm)
37
寸法L(mm)
40
寸法d(Φmm)
27
寸法h(mm)
17
寸法h1(mm)
0.3
ねじの呼び
M12
材質(本体)
フェノール樹脂
材質(取付部)
ステンレスSUS304
取付長(mm)
40
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
118
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
色(本体)
黒色
寸法M
M12×P1.75