※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
タップドブラインドノブ BTK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
M10
M5
M6
M8
M10
M12
M16
取付長(mm)
17
10
12
13
20
17
22
寸法D(Φmm)
60
32
40
50
60
70
85
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01698786
品番
BTK-60-A
参考基準価格(税別)
¥1,240
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
寸法M
M10×P1.5
質量(g)
76
寸法H(mm)
37
寸法D(Φmm)
60
寸法l(mm)
17
材質(本体)
フェノール樹脂
種類
多角形
使用温度(℃)
max110 min-20
寸法d(Φmm)
27
寸法h1(mm)
0.3
取付部
めねじ(段付)
寸法h(mm)
17
色(本体)
黒色
ねじの呼び
M10
取付長(mm)
17
材質(取付部)
黄銅C3604B