C-20 鋼製回転握り C MIYOSHI(小西製作所) 01698883

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C-20 鋼製回転握り C MIYOSHI(小西製作所) 01698883
C-20 鋼製回転握り C MIYOSHI(小西製作所) 01698883

鋼製回転握り C

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法d(mm)13
内容量1個注文コード01698883品番C-20
参考基準価格(税別)¥1,440販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質鋼材SUM22寸法MM8×P1.25質量(g)90寸法d(mm)13表面処理クロムメッキ寸法l(mm)15寸法l1(mm)8寸法l2(mm)58寸法D20寸法F11寸法L66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-09-02
用途: 旋盤ハンドル交換
その他業種

メッキも綺麗でスムーズにハンドル回ります!この安さは買いです!大きなガタも無く問題ありません。

対象商品 : 01698874
2020-12-08
用途: 小型旋盤に取付

値段的に申し分ない商品ですが、回転部に大きな大きな遊びがあります。旋盤使用には問題があるほどです。値段が高くなってもベアリングを使った方がメーカーや商品の価値が上がるのでは!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする