※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
ステンレス製ハンドル車 DIN,DI-N
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
寸法D
100
注文コード
01700947
品番
DIN-100
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
寸法D
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種類
朝顔
材質
ステンレスSCS13(SUS304相当)
質量(kg)
0.6
寸法d(mm)
25
表面処理
電解研磨
寸法l(mm)
10
寸法h(mm)
15
スポーク数
3
寸法D
100
寸法R
37.5
寸法H
40
寸法L
27
寸法M
M6×P1.0
注意
※グリップは、含まれておりません。必要なグリップの品番は、ハンドルとは別に選定して下さい。推奨グリップまたは他のグリップを選定する場合、詳細ページをご確認ください。