EG-20 エンプラ握り EG MIYOSHI(小西製作所) 01701717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EG-20 エンプラ握り EG MIYOSHI(小西製作所) 01701717
EG-20 エンプラ握り EG MIYOSHI(小西製作所) 01701717

エンプラ握り EG

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)13
内容量1個注文コード01701717品番EG-20
参考基準価格(税別)¥280販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
材質黒色ナイロン樹脂PA6質量(g)10寸法d(mm)13使用温度(℃)max80 min-20寸法D1(mm)12寸法l(mm)6寸法D20寸法L57.5寸法d18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする