曜日別特売
ER-12A-SUS エンプラ回転握り ER-sus MIYOSHI(小西製作所) 01701927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ER-12A-SUS エンプラ回転握り ER-sus MIYOSHI(小西製作所) 01701927
ER-12A-SUS エンプラ回転握り ER-sus MIYOSHI(小西製作所) 01701927

エンプラ回転握り ER-sus

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
寸法d(mm)25
寸法MM12×P1.75
内容量1個注文コード01701927品番ER-12A-SUS
参考基準価格(税別)¥3,600販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂寸法MM12×P1.75質量(g)155寸法d(mm)25寸法l(mm)20寸法l1(mm)13使用温度(℃)max80 min-20材質(ねじ部)ステンレスSUS303寸法l2(mm)93寸法D28寸法F21寸法L106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01701884
2016-08-10
用途: ミニポリッシャーのハンドル
富士工業株式会社

握り手が回転してしまうのでちょっと使いずらいです。
説明書きに何も書いていませんでしたので、やや不満です。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
1が参考にしています
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする