※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
フィックスドレバー FLR
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
取付穴径(mm)
Φ10 H9
Φ6 H9
Φ8 H9
Φ10 H9
Φ12 H9
Φ16 H9
取付長(mm)
18
13
16
18
20
26
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01702225
品番
FLR-10
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寸法D(mm)
21
寸法D1(mm)
11
寸法H(mm)
24
寸法H1(mm)
41.5
寸法L(mm)
10(H9)
寸法R(mm)
80
寸法T(mm)
18
寸法d(Φmm)
20
寸法l(mm)
7
寸法l1(mm)
3.8
種類
クランプレバー
形状
L字形
取付部
丸穴
取付穴径(mm)
Φ10 H9
取付長(mm)
18
回し半径(mm)
80
材質(本体)
亜鉛ダイキャスト
質量(g)
74
表面処理
(シルバー)粉体静電塗装