曜日別特売
FR-6 フェノール回転握り FR MIYOSHI(小西製作所) 01702338

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FR-6 フェノール回転握り FR MIYOSHI(小西製作所) 01702338
FR-6 フェノール回転握り FR MIYOSHI(小西製作所) 01702338

フェノール回転握り FR

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
寸法d(mm)13
内容量1個注文コード01702338品番FR-6
参考基準価格(税別)¥790販売価格(税込)¥648
販売価格(税別)
589
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂寸法MM6×P1.0質量(g)25寸法d(mm)13使用温度(℃)max110 min-20材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜寸法l(mm)12寸法D18寸法F1.5寸法L65
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 01702322
2021-09-11
用途: 機械のメンテナンス

このサイズの回転ノブが少なく、価格も思ったより安いので非常に満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

握り(ハンドル)の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/240/
2023-02-17

ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする