※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
フルートノブ FTK-T
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
ねじの呼び
M5
M5
M6
M8
M10
取付長(mm)
10
10
12
14
15
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01702724
品番
FTK-16-T
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥318
販売価格(税別)
¥
289
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
10
寸法H(mm)
13
寸法d(Φmm)
11
寸法d1(Φmm)
9
寸法d2(Φmm)
6
寸法h(mm)
5
寸法h1(mm)
0.3
寸法l(mm)
10
ねじの呼び
M5
材質(本体)
ポリプロピレン樹脂PP
材質(取付部)
黄銅C3604B
取付長(mm)
10
取付部
めねじ(段付)
質量(g)
4
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
色(本体)
艶消し黒色
寸法M
M5×P0.8