※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
鋼製筒型回転握り G
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
寸法d(mm)
13
8
10
13
16
20
22
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01702898
品番
G-18
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
材質
鋼材SUM22
寸法M
M8×P1.25
質量(g)
145
寸法d(mm)
13
表面処理
クロムメッキ
寸法l(mm)
15
寸法l1(mm)
8
寸法l2(mm)
56
寸法D
18
寸法F
11
寸法L
64