※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
MIYOSHI(小西製作所)
グリルノブ(おねじ) GK
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
M6
M5
M6
M8
M10
M12
寸法L(mm)
10
10
20
16
30
50
取付長(mm)
10
10
20
16
30
50
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
01702952
品番
GK-40×10
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
寸法D(Φmm)
40
寸法H(mm)
24
寸法L(mm)
10
寸法d(Φmm)
17
寸法h(mm)
11
寸法h1(mm)
0.3
ねじの呼び
M6
材質(本体)
ナイロン樹脂PA6
材質(取付部)
鋼材SUM22L
取付長(mm)
10
取付部
おねじ(段付)
質量(g)
18
種類
丸形
使用温度(℃)
max80 min-20
表面処理(ねじ部)
三価クロメート
色(本体)
艶消し黒色
寸法M
M6×P1.0